Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Draadsnijgereedschapsset met tappensets 3-delig M3-12

Artikelnummer: 145115 M3-12
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Voor metrische schroefdraad M3 − M12
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 145115 M3-12

Omschrijving

Uitvoering:

stevige metalen doos met handgreep en 2 excentersluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden stevig in een afzonderlijke houder opgeborgen en ligt direct binnen handbereik. De houder met tappen klapt bij het openen van de deksel automatisch omhoog. Voor een gedetailleerde beschrijving van het gereedschap, zie de afzonderlijke producten.

Inhoud:

resp. 1 tappenset 3-delig nr. 130200: Maat M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
resp. 1 snijplaat nr. 140320: Maat M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
resp. 1 spiraalboor nr. 114030: Maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
resp. 1 verstelbaar wringijzer nr. 148400: Maat 1; 2
1 Tapkruk met ratel nr. 148700: Maat 85
resp. 1 snijplaathouder nr. 149300: Maat 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 Schroefdraadsjabloon nr. 477000: Maat M/W
1 Schroevendraaier nr. 664300: Maat 3×60