{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 18 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 17,210 mm - 18,200 mm | |
Snijlengte Lc | 25 mm | |
Afkoppellengte L1 | 97 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Voeding f in gietaluminium | 1,7 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,3 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164346 18 |