VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 33/64

Artikelnummer: 122659 33/64

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Uitvoering: 6×D
  • Tophoek: 140
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar

Productdetails

Technische gegevens

Inch-nominale ⌀ komt overeen met 13,1 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Tolerantie nominale ⌀ m6
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 57,4 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 77 mm
Totale lengte L 124 mm
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,2 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122659 33/64
EAN/GTIN 4062406115500

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
170
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
70
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring dankzij 4 geleidingsfasen. Uitstekende spaanafvoer door 4 interne koelkanalen vanaf ⌀ 3,8 mm. Tot ⌀ 3,7 mm met 2 interne koelkanalen. Rechte hoofdsnijkanten met snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen, ook bij anders langspanende materialen.

Let op:

Maten die eindigen op X = snijkant-⌀-tolerantie h7.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122661 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122659 + 129100HE bestellen.
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
    ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen