{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 7,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 12 mm | |
Totale lengte L | 49 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113340 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197008107 |