{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ D | 92 mm | |
Geschikt voor klauwplaat-⌀ | 80 mm | |
Kraag-⌀ d2 | 56 mm | |
Boring-⌀ d3 | 20 mm | |
Hoogte h1 | 47 mm | |
Flensdikte h2 | 15 mm | |
Producttype | Toebehoren voor klauwplaat |
Artikelnummer | 317000 92 | |
Nummer fabrikant | 017113 |