{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ | 55 mm | |
Type | 185 E | |
F | 66 mm | |
A | 73 mm | |
K | 84 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Hoek α | 15 graden | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 329555 55 | |
EAN/GTIN | 4045197725127 | |
Nummer fabrikant | 10130015500 |