Synchrogereedschapskop voor ER32

Artikelnummer: 338186
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
119 stuks direct leverbaar
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar

Omschrijving

Uitvoering:

  • Draadtappen resp. draadvormen op machines met synchroonspindel.
  • Minimale lengtecompensatie: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Compensatie van synchronisatiefouten, dus een betere draadkwaliteit en aanzienlijk langere standtijd.
  • Voor spantangopnames en aangedreven gereedschap volgens ISO 15488 (DIN 6499).
  • Geschikt voor linkse en rechtse draad.

T.b.v.:

ER-synchro-opnames nr. 338180.
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
    Tapschacht-⌀ d2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen