Synchrogereedschapskop voor ER25

Artikelnummer: 338185
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
108 stuks direct leverbaar
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar

Omschrijving

Uitvoering:

  • Draadtappen resp. draadvormen op machines met synchroonspindel.
  • Minimale lengtecompensatie: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Compensatie van synchronisatiefouten, dus een betere draadkwaliteit en aanzienlijk langere standtijd.
  • Voor spantangopnames en aangedreven gereedschap volgens ISO 15488 (DIN 6499).
  • Geschikt voor linkse en rechtse draad.

T.b.v.:

ER-synchro-opnames nr. 338180.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Competentie in tappen"