{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6314S | |
Schroefdraad G | M30 | |
Lengte L | 180 mm | |
Kop-⌀ e | 80 mm | |
Kophoogte k | 24 mm | |
Producttype | Schroef |
Artikelnummer | 370840 30X180 | |
Nummer fabrikant | 374413 |