Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Hoogtecilinder 32 mm

Artikelnummer: 370077 32

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M8
Buiten-⌀ D 24 mm
maximaal draaimoment 29,4 Nm
Lengte L 32 mm
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370077 32
Nummer fabrikant K0018.08032

Omschrijving

Toepassing:

Voor verlenging van de spanhaken nr. 370070.