{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Dmin | 54,5 mm | |
Dmax | 70,5 mm | |
d3 f7 | 45 mm | |
⌀ d4 | M10 mm | |
h2 | 23,7 mm | |
h4 | 9 mm | |
h5 | 54,2 mm | |
Spankracht | 8 kN | |
Producttype | Installatie-spansysteem |
Artikelnummer | 370018 8 | |
Nummer fabrikant | 23340.0254 |