{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Dmin | 86,5 mm | |
Dmax | 102,5 mm | |
d3 f7 | 60 mm | |
⌀ d4 | M16 mm | |
h2 | 28,3 mm | |
h4 | 10 mm | |
h5 | 73 mm | |
Spankracht | 10 kN | |
Producttype | Installatie-spansysteem |
Artikelnummer | 370018 10 | |
Nummer fabrikant | 23340.0286 |