Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Centreerspanelement met spankogels 1

Artikelnummer: 370018 1

Productdetails

Technische gegevens

Dmin 14,5 mm
Dmax 18,5 mm
d3 f7 12 mm
⌀ d4 M4 mm
h2 9,1 mm
h4 5,5 mm
h5 19,7 mm
Spankracht 3,5 kN
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370018 1
Nummer fabrikant 23340.0214

Omschrijving

Voordeel:

  • Nauwkeurige automatische centrering met een nauwkeurigheid van ± 0,025 mm.
  • Dankzij de spanelementen kunnen onderdelen met onbewerkt of bewerkt oppervlak straksluitend worden gecentreerd en op de oplegpunten omlaag worden getrokken.
  • Grote verstelafstanden bij een lage constructie.
  • Vastschroefmogelijkheid van boven en onderen.

Toepassing:

Voor het centreren en spannen van onderdelen met opnameboring.

Materiaal:

Basisconstructie van gereedschapsstaal, gehard, gebruineerd. Spanelementen van roestvrij staal 1.4112, gehard en geslepen.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen