Reservebout Xpent M10X25

Artikelnummer: 361171 M10X25
Prijs instellen 2 Stuk (4,75 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M10
Lengte 25 mm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361171 M10X25
EAN/GTIN 2050001921604

Omschrijving

Uitvoering:

Sterkte 12.9.

Toepassing:

Voor bevestiging van de opzetbekken bouwmaat 0, behalve 361126 100. (Bij 361126 100 a.u.b. M10×20 aanvragen.)

Levering:

Per paar.
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
    Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen