{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6848VJ | |
Gatafstand e | 19 mm | |
Gatafstand f | 24,5 mm - 32 mm | |
Boring-⌀ d | 6,5 mm | |
Verstelafstand van de spanhaak c | 6,5 mm - 36 mm | |
Spanhoogte h | 19 mm | |
Houdkracht P (trek) | 3.200 N | |
Totale hoogte H | 70 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Producttype | Sluitspanner |
Artikelnummer | 376820 3 | |
EAN/GTIN | 4020772008659 | |
Nummer fabrikant | 557409 |