Sleufvacuümplaat Venturi-systeem

Artikelnummer: 384905
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
12 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium, staalblauw geëloxeerd. Werkdruk 3,5 – 8 bar. Het eindvacuüm bedraagt ca. 80 mbar (92% vacuüm). Geïntegreerde geluiddemper vermindert de geluidsontwikkeling. Vlakheid ± 0,5 mm.

Voordeel:

Voordelig instapsysteem. Weinig onderhoud nodig. Direct gebruiksklaar.

Toepassing:

Voor vacuümspannen zonder vacuümpomp.

Levering:

Aanslagschijven, persluchtslang ⌀10 mm (1 m), Venturi-mondstuk (1×).
Rubberen adaptermat (1×).

Tip:

Bij het gebruik van Venturi-mondstukken wordt afgeraden van een bewerking met koelvloeistofemulsie.