{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Houder-⌀ | 250 mm | |
Hoogte | 70 mm | |
Hoogtetolerantie | +0,5 / -2 mm | |
⌀ niet magnetische kern | 30 mm | |
Maximale opboor-⌀ | 50 mm | |
Steekcirkel-⌀ | 140 / 220 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8×M6 | |
Gewicht | 20 kg | |
Nominale hechtkracht | 135 N/cm2 | |
Centreer-⌀ | 80 mm | |
Centreerdiepte | 5 mm | |
Producttype | Magnetische spanhouder |
Artikelnummer | 380810 250 | |
EAN/GTIN | 4045197310934 | |
Nummer fabrikant | 244.06-250 |