Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

ZeroClamp centreerbout 18K6/12K6

Artikelnummer: 360067 18K6/12K6

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
⌀ D1 18 mm
⌀ D2 12 mm
⌀-Tolerantie k6
Totale lengte L 19 mm
L1 5 mm
Producttype Centreerbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360067 18K6/12K6

Omschrijving

Uitvoering:

De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Toepassing:

Voor de centrering van de flexspanners op rasterplaten. Bevestiging gebeurt door middel van schroeven via de basisplaat van de flexspanners.

T.b.v.:

Flexspanner nr. 360060 en 360064