Meervoudige spanrail 120

Artikelnummer: 360110
Korting
vanaf  1093,00 €
Prijs geldig tot 31 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
11 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alle functievlakken precisiegeslepen, paarsgewijze nauwkeurigheid 0,03 mm.
  • Basisrail en bekken zijn oppervlaktegehard.
  • Compacte modulaire constructie, grote spankracht tot 40 kN, maximaal aanhaalmoment 50 Nm.
  • Bevestigingsgatenpatroon voor GARANT ZeroClamp nulpuntspansysteem (steekmaat 200 mm) standaard resp. op opspan-/rasterplaten of via spanklemstukken mogelijk.
  • Liniaal op het basisrailoppervlak maakt snel herhaalbaar positioneren van de spanopzetstukken in de vertanding van de spanrail mogelijk.
  • Variabele steekmaten via kruisverbinding mogelijk.
  • Conventioneel en klemstukspannen mogelijk.
  • Spanbereik individueel verlengbaar.
  • Eenvoudig spannen met momentsleutel.

Toepassing:

  • 5-Zijdige bewerking op meerassige bewerkingscentra.
  • Als voordelige oplossing bij de toepassing met het nulpuntspansysteem GARANT ZeroClamp, in pallet- en geautomatiseerde systemen of direct op de machinetafel of spantorens.

Accessoires:

Spanbektypes, magneetlijst, werkstukaanslag, zie nr.360112 t/m 360129. Momentsleutel nr.656050 maat60, spanpen nr.360025 maat18M16, spanklemstuk nr. 360127.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "15 jaar samenwerking, 15% korting!"
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
    Lengte rail (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen