T-groefstuk veredeld 18 mm

Artikelnummer: 313805 18
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal aanhaalmoment 130 Nm
Schroefdraad G M14
Boringafstand b 30 mm
Groefbreedte S 18 mm
Hoogte H 33,5 mm
Traphoogte h 13,5 mm
Geschikt voor fabricaat Röhm KFD-HE 315
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313805 18
EAN/GTIN 2050001929891
Nummer fabrikant 0146103

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen en veredeld.

T.b.v.:

Fabricaat Röhm KFD-HE.

Levering:

Inclusief cilinderkopschroeven DIN 912 − 12.9!

Tip:

Andere T-groefstukken af fabriek leverbaar.