{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-3 | |
Opname korte conus | 8 | |
Type | 315 | |
Spanbereik met harde opzetbekken buiten | 12 mm - 323 mm | |
Spanbereik met harde opzetbekken binnen | 102 mm - 319 mm | |
Spanslag per bek S | 10,2 mm | |
Buiten-⌀ A | 322 mm | |
Doorlaat E | 87 mm | |
Centreerconus-⌀ B | 139,719 mm | |
Aantal tapeinden | 4 | |
Grootte van de tapeinden | M16 | |
Sleutel binnenvierkant K | 17 mm | |
Gewicht | 60 kg | |
Maximaal toerental | 3.300 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiestang-klauwplaat en bekken | |
Producttype | Draadspindelklauwplaat |
Artikelnummer | 313130 315/8 | |
Nummer fabrikant | 437512 |