Spiestang-klauwplaat met basis- en harde opzetbekken 315

Artikelnummer: 313120 315
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 702-4
Type 315
Spanbereik met harde opzetbekken buiten 12 mm - 323 mm
Spanbereik met harde opzetbekken binnen 102 mm - 319 mm
Spanslag per bek S 10,2 mm
Buiten-⌀ A 322 mm
Doorlaat E 87 mm
Klauwhoogte D 111 mm
Centreer-⌀ B 300 mm
Sleutel binnenvierkant K 17 mm
Gewicht 64 kg
Maximaal toerental 3.300 min-1
Kleurcode voor accessoires Röhm spiestang-klauwplaat en bekken
Producttype Draadspindelklauwplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313120 315
EAN/GTIN 4019208228013
Nummer fabrikant 437493

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogste rondloop- en wisselnauwkeurigheid.
  • Met bekborging, centrisch spannend.
  • Grote doorgang.
  • Nauwkeurigheid twee keer zo groot als in DIN 6386 voorgeschreven.
  • Hoge spankracht bij geringe krachtsinspanning.
  • Hogere toerentallen door veiligheidsschuif.
  • Bekken kunnen snel en eenvoudig worden omgekeerd of vervangen.
  • Contour met spatwaterrand.
  • Smeernippel voor het invetten van alle glijvlakken.

Voordeel:

In die gevallen waar extreem hoge spankrachten, hoge rondloopnauwkeurigheden en een betrouwbare permanente herhalingsnauwkeurigheid worden vereist.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van voren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Materiaal:

Geheel van staal, volledig gehard oppervlak.

Levering:

Inclusief: 1 set bekken, 1 spansleutel, 1 set bevestigingsschroeven.

Tip:

Boring E kan opgeboord worden: gr. 160 op 45 mm, gr. 200 op 55 mm, gr. 250 op 75 mm, gr. 315 op 102 mm (tegen meerprijs).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen