Boorstanghouder 8 mm

Artikelnummer: 318829 8
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 8 mm
Opname HSK-T 40
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 55 mm
Buiten-⌀ D 34 mm
L1 35 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318829 8
EAN/GTIN 2050001715623
Nummer fabrikant HA4.B08.K01.055

Omschrijving

Toepassing:

Voor opname van boorstangen.
Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.