{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor conus | 40 | |
Boringeigenschap | met boring | |
Kraag-⌀ D | 25,1 mm | |
Kop-⌀ D1 | 21,1 mm | |
Totale lengte L | 53 mm | |
L1 | 25,1 mm | |
Schroefdraad M | M16 | |
Maximaal aanhaalmoment | 50 Nm | |
Geschikt voor conus met kleurcode | SK 40 | |
Sleutelwijdte | 22 mm | |
Producttype | Aantrekbout |
Artikelnummer | 308720 40 |