{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | HSK-E 50 A = 70 | |
Opnamenorm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC; HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
⌀ D3 | 20,1 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
L2 | 39 mm | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307528 10 | |
EAN/GTIN | 4062406115074 |