Slanke hydrohouder HSK-E 40 A = 85

Artikelnummer: 307526
Korting
vanaf  588,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
22 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HPC; HSC

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem slanke vorm (3°-contour).
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling mogelijk.
  • Schachten speciaal bewerkt.
  • Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.

Voordeel:

  • Temperatuurbestendig dankzij volledig gesloten systeem, d.w.z. geen gesoldeerde drukkamers.
  • Ideale dempingseigenschappen.
  • Er kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht, daardoor proceszekerheid.

Toepassing:

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
Waar gereduceerde storende contour vereist is.
Voor boren, ruimen en frezen.
Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief zeskantsleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Reduceerhulzen nr. 302135302165.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen