HSK A63 SRKIN10X85 Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4503900
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503900
EAN/GTIN 7291075176292
Nummer fabrikant 4503900
L-nummer L24120 2270

Omschrijving

Omschrijving:

Krimppende klauwplaat, huislengte (LB) 51 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 10 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 51 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm
  • Lengte kraag (LPR) 85 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires