Meskopopname met koelkanaalboring HSK-A 100 kort

Artikelnummer: 306675
Korting
vanaf  203,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
30 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Koelkanaalboring: niet afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6

Omschrijving

Uitvoering:

  • Span-⌀ 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
  • Met balluff/RFID-chip-boring.
  • Groter kraagcontactvlak.
  • HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboring.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"
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
    Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen