Meskopopname cilindrisch SK 40 A = 200

Artikelnummer: 301136
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
17 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 8000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6

Omschrijving

Uitvoering:

  • Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Vergroot kraagoplegvlak.

Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.

Voordeel:

Vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Tip:

Andere maten op aanvraag.