Meskopopname High-Performance met trillingsdemping, cilindrisch met koelkanaalboringen SK 40 A = 300

Artikelnummer: 301102
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
4 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 8000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Omschrijving

Uitvoering:

  • Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Vergroot kraagoplegvlak.

Voordeel:

De speciaal op de opnames afgestemde kern van zwaar metaal maakt ook bij langere uitsteeklengtes optimale verspaningsresultaten mogelijk:
  • Tijdsbesparing door maximale verspaningsparameters.
  • Rustige loop en daardoor perfecte oppervlakteresultaten.
  • Kostenbesparing door langere gereedschapsstandtijden.
  • Machinespindel wordt ontzien ten opzichte van trillingen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Tip:

Balanceerkwaliteit G 6,3 afhankelijk van het maximale bedrijfstoerental.
Andere maten op aanvraag.