Uitvoering:
Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen vanaf span-⌀ D
1 6 mm (verstelafstand 10 mm).
Vanaf span-⌀ D
1 6 mm met draadgaten voor balanceerschroeven.
- Hittebestendig staal.
- Gr. 3 − 5 voor hardmetaal, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
GARANT: HSK-functievlakken bewerkt.
Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).Met
koelkanaalboringen en afsluitbare draad. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm niet afsluitbaar.
Toepassing:
- Voor het spannen van frezen en boren met cilinderschacht volgens tolerantie h6.
- Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.
Levering:
Bij houders met lengteverstelling incl. lengteverstelschroef (vanaf span-⌀ D1 6 mm).
Accessoires: