Krimphouder, slank, lang 4°30′, met koelkanaalboringen HSK-A 63 A = 120

Artikelnummer: 308329
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
56 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Omschrijving

Uitvoering:

  • buitenafschuining 4°30′.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboringen.

Toepassing:

  • Op bijzonder moeilijk toegankelijke plaatsen.
  • Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimpverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimpapparaten nr. 354210354450.