Korte-boorhouder Vorm A 2,5-16 mm

Artikelnummer: 302575 2,5-16
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: DIN 2080
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 50
  • Maximaal aanhaalmoment Md max: ≤ 14

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 2,5 mm - 16 mm
Opname SK 50
Opnamenorm DIN 2080
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 50 µm
Maximaal aanhaalmoment Md max ≤ 14 Nm
Afkoppellengte A-maat 85 mm
Reservespansleutel SW6
Buiten-⌀ D 56 mm
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302575 2,5-16
EAN/GTIN 4045197931849

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien. Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

spannen van boren, verzinkboren en ruimers op freesmachines.

Levering:

Inclusief spansleutel voor Torx® met dwarsgreep, voor optimale sluitkracht.