Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank HSK-A 100

Artikelnummer: 307517
Korting
vanaf  427,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
68 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Vorm: A
  • Inwendige koeling: ja, met max. 80 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Omschrijving

Uitvoering:

  • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

  • Hoge verspaningscapaciteit (maar geen extreme zware verspaning).
  • Voor boren, ruimen en frezen.

Accessoires:

Reduceerhulzen 302135302187, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, cilindrische reinigers nr. 343720.

Tip:

A-maat = 200 mm op aanvraag leverbaar!
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen