Houder voor Weldonschachten, cilindrisch, slank

Artikelnummer: 300415
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
9 stuks direct leverbaar
  • Inwendige koeling: ja

Omschrijving

Uitvoering:

Cilindrische houder met Weldonschacht en een klemschroef voor gereedschapsopspanning. ⌀6 mm doorlopende boring voor inwendige koeling aanwezig.

Voordeel:

Geringe storende contour door slanke constructie en variatie van de spanlengtes.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Levering:

Inclusief klemschroef nr. 300416.
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen