Hydrohouder kort, slank, vorm ADB SK 40

Artikelnummer: 302038
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
35 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja, met max. 80 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Omschrijving

Uitvoering:

  • Rondloop ≤ 3 µm.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
  • Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
  • Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Levering:

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308810308830, gr. 12; 20; 32: reduceerhuls nr. 302135302187.
Aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen