Freesdoornring-assortiment 35-delig 27 mm

Artikelnummer: 309940 27
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 2084

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 35
Binnen-⌀ 27 mm
Norm DIN 2084
Producttype Freesdoornring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309940 27
EAN/GTIN 4045197307545
Nummer fabrikant 12.027S2

Omschrijving

Levering:

Inclusief plastic etui.
(Ringbreedte mm / aantal ringen) Nr. 309920 maat 0,03/5; 0,04/5; 0,05/5; 0,1/6; 0,2/3; 0,3/3; 0,5/3; 0,6/2; 1/2; 1,5/1.