Uitvoering:
systeemrondloop- en herhalingsnauwkeurigheid 3 µm (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.
Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.
Voordeel:
coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.
T.b.v.:
Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.
Tip:
- Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.
- Spanbereik h10 (alleen nominale maat).
Met
afdichting voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar).
Vergelijkbaar met ISO 15488-A.