CDP M10 SRK 3X40 Thermal Shrink Chucks with FLEXFIT Adaptation for Clamping Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 4503781
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503781
EAN/GTIN 7291075165531
Nummer fabrikant 4503781
L-nummer L24120 333

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpankerhouder, lengte body (LB) 28,4 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 3 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 28,4 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 3 mm
  • Functies van interfaces M10
  • Schijfgrootte (DRVS) 15 mm
  • Lengte kraag (LPR) 40 mm