Controledoorn ISO 12164-1 300 mm

Artikelnummer: 307014 300
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Productdetails

Technische gegevens

Afkoppellengte A-maat 300 mm
Opname HSK-A 100
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Buiten-⌀ D 50 mm
Producttype Controledoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307014 300
EAN/GTIN 4062406105099

Omschrijving

Toepassing:

Inspectie van gereedschapsmachines volgens ISO-aanbeveling R 230.

Levering:

Inclusief houten box en testrapport.