{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M16 | |
Opname | ⌀ d = 32 mm | |
Schacht-⌀ d | 32 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Trilling | gedempt | |
Buiten-⌀ D | 29 mm | |
Boring-⌀ D1 | 17 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 310 mm | |
Nuttige lengte L1 | 250 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 301368 M16X310 | |
EAN/GTIN | 4062406786045 |