Densimet®-gereedschapsopname voor inschroeffrezen M10X110

Artikelnummer: 301376 M10X110
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja
  • Trilling: gedempt

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M10×110
Opname ⌀ d = 20 mm
Schacht-⌀ d 20 mm
Inwendige koeling ja
Trilling gedempt
Boring-⌀ D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Nuttige lengte L1 60 mm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301376 M10X110
EAN/GTIN 4062406274863

Omschrijving

Uitvoering:

  • Trillingsdempende eigenschap.
  • Schachttolerantie h6.

Toepassing:

Met name voor toepassing in krimphouders.