Draadsnij-snelwisselhouder M3 − M12 40 mm

Artikelnummer: 319445 40
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ d1 40 mm
Lengtecompensatie druk 7 mm
Lengtecompensatie trek 7 mm
Houderbuiten-⌀ D 38 mm
Afkoppellengte L 61,5 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 40
Producttype VDI draadsnij voeding

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319445 40
EAN/GTIN 4045197959669

Omschrijving

Uitvoering:

Elastische lengtecompensatie, lichtlopend dankzij kogelgeleidingbus.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 en VDI 3425, blad 2.

Accessoires:

Snelwisselinzetstukken nr. 335420335620.