Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Basishouder V30

Artikelnummer: 319151 V30

Productdetails

Technische gegevens

voor boorstangkoppen type A
Geschikt voor VDI
Producttype Accessoires voor VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319151 V30
Nummer fabrikant 090-102030A

Omschrijving

Uitvoering:

  • Biedt een gereedschapspecifieke handbediende Y-as (​±1 mm).
  • Met beweegbare uitlijnpen, zodat er geen uitlijnstrips meer nodig zijn.
  • Eenvoudige omschakeling van interne op externe koelvloeistoftoevoer.

Het is voor het eerst gelukt een basisopname te ontwerpen, die zowel op schijfrevolvers als sterrevolvers kan worden gebruikt. Onafhankelijk van het desbetreffende uitlijnmechanisme.
Modulair opgebouwd systeem.

Voordeel:

  • Minder slijtage aan de snijkant.
  • Spaart kosten en tijd uit.
  • Hoogte- en rotatieverstelling (standuitlijning).
  • Basishouder op alle VDI en Mazak machines bruikbaar.
  • Modulair, één basishouder vele opzetopties.
  • Zeer hoge dempingseigenschappen.
  • Elk gereedschap met rechtstreekse IK-koppeling.
  • Kostenreductie door efficiënt voorraadbeheer.
  • Hogere productiviteit door verbeterde positionering.

Toepassing:

Geschikt voor ster- en schijfrevolvers.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen