Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Spankop met dwarsgroeven 8 mm

Artikelnummer: 329912 8

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ 8 mm
Opname SK 42
Spanvlak Dwarsgroeven
Hardheid 60 HR
Profiel rond
Lengte L 47 mm
Producttype Spankop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 329912 8
Nummer fabrikant SK42BZIR8,0

Omschrijving

Uitvoering:

Met dwarsgroeven voor ruw materiaal, kleine ⌀.
Spankoppen, rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Tip:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.
Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks op aanvraag!