Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Kopmeenemerset in houten box rechts 3

Artikelnummer: 327450 3

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus 3
Werkgebied-⌀ 13 mm - 100 mm
Centreerpunt-⌀ 6 / 12 mm
Gewicht 3,9 kg
Producttype Kopmeenemer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 327450 3
Nummer fabrikant 088501

Omschrijving

Uitvoering:

  • Punthoek 60°, spancirkel-⌀ 8 − 80 mm.
  • Een voorgespannen, axiaal verstelbaar schotelveerpakket compenseert verschillende centrumdieptes.
  • De punt kan probleemloos worden nageslepen.

Toepassing:

Voor de opname in de spindelconus van de draaibank.

Levering:

1 basisdeel nr. 327520 (geschikt voor rechts- en linksom draaien).
1 Centreerpunt nr. 327660, 6 mm ⌀, voor meeneemschijf gr. 13 − 24.
1 Centreerpunt nr. 327660, 12 mm ⌀, voor meeneemschijf gr. 21 − 40.
4 Meeneemschijven voor werkgebied ⌀ 13 − 100 mm (nr. 327600 resp. 327610: gr. 13 − 24, 21 − 40, 33 − 64; nr. 327640 resp. 327650: gr. 51 − 100).
Inclusief houten box voor nog eens 6 meeneemschijven en 3 centreerpunten (voor aanvullen tot werkgebied ⌀ 9 − 160 mm).

Tip:

Tegenstuk voor 321750 en 321770.