{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK6 | |
Behuizings-⌀ D | 102,5 mm | |
Nuttige lengte B | 172,5 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 50 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 18 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,01 mm | |
Puntlengte C | 78 mm | |
Voor werkstukgewicht | 2.500 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320670 6 | |
EAN/GTIN | 4019208017099 | |
Nummer fabrikant | 058673 |