{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK2 | |
Behuizings-⌀ D | 43 mm | |
Nuttige lengte B | 75 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 20 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 10 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 34 mm | |
Voor werkstukgewicht | 140 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320670 2 | |
EAN/GTIN | 4019208017051 | |
Nummer fabrikant | 058669 |