{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 100/12 | |
Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | |
Buiten-⌀ | 43 mm | |
Boorhouderlengte geopend | 80 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 91,5 mm | |
Boorhouderconus | B 12 | |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 12,056 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341010 100/12 | |
EAN/GTIN | 4019208009407 | |
Nummer fabrikant | 871008 |