Tandkrans- boorhouder Prima 10/16

Artikelnummer: 342215 10/16
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 10/16
Spanbereik 1 mm - 10 mm
Buiten-⌀ 42,8 mm
Boorhouderlengte gesloten 77 mm
Boorhouderconus B 16
Grootste boorhouderconus-⌀ 15,733 mm
geschikte tandkranssleutel S2
Producttype Tandkransboorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 342215 10/16
EAN/GTIN 4019208018065
Nummer fabrikant 72687

Omschrijving

Uitvoering:

Bekken zijn gehard.
Voor rechts- en linksom draaien.
Met boorhouderconus DIN 238 voor montage op insteekschachten nr. 342300342850 of direct op de machinespindel.

Toepassing:

Voor universele boorwerkzaamheden op elektrische handboormachines, klopboormachines en kolomboormachines.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen